{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 22 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 22 mm | |
Befogó | PSC 40 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 26623-1 | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 25 mm | |
Külső ⌀ D | 40 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 22 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 22 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 308543 22 | |
EAN / GTIN | 4062406243814 | |
Gyártó száma | 308543 22 |