{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | PSC 50 A = 100 | |
Befogó szabvány | ISO 26623-1 | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
belső hűtés | igen | |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. | 25 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 308517 25 | |
EAN / GTIN | 4067263014645 | |
Gyártó száma | 308517 25 |