{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 25 | |
Befogó | PSC 50 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 26623-1 | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
belső hűtés | igen | |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. | 25 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 308514 25 | |
EAN / GTIN | 4045197703231 | |
Gyártó száma | 308514 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
ER szorítópatronos befogó, PSC 50 rövid, ER szorítópatron mérethez: 25
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
176,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
67,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
174,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható
70,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | PSC 50 rövid | SK 30 rövid | PSC 40 rövid | SK 30 rövid |
Befogó szabvány | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. | 25 | 25 | 25 | 25 |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |