{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 32 | |
Befogó | PSC 40 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 26623-1 | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
belső hűtés | igen | |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. | 32 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 308513 32 | |
EAN / GTIN | 4045197703217 | |
Gyártó száma | 308513 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatronos befogó 32
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
176,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
311 darabszám azonnal szállítható
125,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | 50 mm |
ER szorítópatronhoz | 32 | 32 |
belső hűtés | igen | igen |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |