{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 8 mm | |
Befogó | PSC 40 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 26623-1 | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
Külső ⌀ D | 28 mm | |
Termék fajtája | Weldon befogó |
Cikkszám | 308497 8 | |
EAN / GTIN | 4067263110156 | |
Gyártó száma | 308497 8 |