D.9 mm-es betéthegy a No. 8007 V-GRIP-hoz

Cikkszám: 3084795
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Hegy

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3084795
    EAN / GTIN 4010886952375
    Gyártó száma 3084795

    Leírás

    Leírás:

    Beszúrás hegye

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 9 mm
    • Teljes magasság [mm]: 9 mm
    • Teljes hossz [mm]: 23 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz