{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | HSK-A 63 A = 160 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; ISO 12164-1 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
Rezgés | csillapított | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 79 mm | |
Felépítés | megerősített | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 308344 16 | |
EAN / GTIN | 4062406545628 | |
Gyártó száma | 308344 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Zsugorbefogó rezgéscsillapított, hűtőcsatorna furatokkal, HSK-A 63 A = 160, Befogási ⌀ D1: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
276,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
216,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
244,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Külső ⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Alak | A | A | A |
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Termék fajtája | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó |