Zsugorbefogó 3° karcsú, HSK-A 63 A = 80, Befogási ⌀ D1: 3mm

Cikkszám: 308316 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 3 mm
Befogó HSK-A 63 A = 80
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
Külső ⌀ D 15 mm
⌀ D2 9 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308316 3
EAN / GTIN 4045197762191
Gyártó száma 308316 3

Leírás

Kivitel:

  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • HSK-működő felületek megmunkálva.
  • Karcsú kivitel (3° kontúr).

Kiegyensúlyozási fok 2,5 / 25000 min−1. RFID / Balluffchip furattal.

Felhasználás:

  • Elsősorban a szerszám- és formagyártás területén.
  • h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz. Dugókulcs 309890 sz. Zsugorbefogó hosszabbító 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210354450 sz.