{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | HSK-A 63 A = 80 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 24 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 308316 12 | |
EAN / GTIN | 4045197480590 | |
Gyártó száma | 308316 12 |