Zsugorbefogó hűtőcsatorna hasítékokkal, HSK-A 63 rövid, Befogási ⌀D1: 3mm

Cikkszám: 308309 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 3 mm
Befogó HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak A
Hűtőcsatorna furat Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC; HSC
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
Külső ⌀ D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308309 3
EAN / GTIN 4067263014348
Gyártó száma 308309 3

Leírás

Kivitel:

  • Nagy hőállóságú acél.
  • 4 hűtőcsatorna nyílással a befogófuratnál.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • RFID / Balluff-Chip furattal.

Előny:

Továbbfejlesztett hűtés közvetlenül a szerszámszárnál. Megkönnyíti a kis szerszámátmérők kiengedését.

Felhasználás:

Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410302416 sz., zsugorbefogó készülék 354210 − 304755 sz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Zsugorbefogó hűtőcsatorna hasítékokkal, HSK-A 63 rövid, Befogási ⌀D<sub>1</sub>: 3mm

Zsugorbefogó hűtőcsatorna hasítékokkal, HSK-A 63 rövid, Befogási ⌀D1: 3mm

érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
208,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
180,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
208,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
⌀ D2 12 mm 12 mm 12 mm
Befogó HSK-A 63 rövid HSK-A 63 rövid HSK-A 63 rövid
A-méret kinyúlási hossz 80 mm 80 mm 80 mm
Külső ⌀ D 17 mm 17 mm 17 mm
Körfutási pontosság ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Befogási ⌀ D1 3 mm 3 mm 3 mm
Forgácsolási stratégia HPC; HSC HSC; HPC HSC; HPC

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz