Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal és megerősített fallal 25 mm

Cikkszám: 308298 25
Kedvezmény
344,96 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Hűtőcsatorna furat: Zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 25 mm
Befogó HSK-A 100 rövid
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak A
Hűtőcsatorna furat Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 115 mm
Külső ⌀ D 55,8 mm
⌀ D2 44 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308298 25
EAN / GTIN 4045197701701
Gyártó száma 308298 25

Leírás

Kivitel:

  • Nagy hőállóságú acél.
  • Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 10 mm.
  • HSS-hez és keményfémhez.
  • Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!)
  • Balluffchip furattal.
  • Üveggyönggyel szórt.
  • Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.

Előny:

Optimalizált szerkezet. Vibrációcsillapító hatású, jobb munkadarab felület, kíméletes az orsóval és szerszámmal.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Zsugorbefogó hosszabbítók 302410302416 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 − 304755 sz.