{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 25 mm | |
Befogó | HSK-A 63 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 85 mm | |
Külső ⌀ D | 52,5 mm | |
⌀ D2 | 45 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 308296 25 | |
Gyártó száma | 308296 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal és megerősített fallal, HSK-A 63 rövid, Befogási ⌀ D1: 25mm
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
71,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
151,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Külső ⌀ D | 52,5 mm | 50 mm |
Alak | A | A |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Termék fajtája | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó |