{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | HSK-A 100 A = 120 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 308283 20 | |
EAN / GTIN | 4062406101367 | |
Gyártó száma | 308283 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zsugorbefogó hűtőcsatorna furattal 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
320,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
197,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
229,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
291,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
235,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; DIN 69893 |
Alak | A | A | A | A | A |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HPC |
Termék fajtája | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó |