{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | |
Befogó | HSK-A 100 A = 120 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | |
Külső ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 308282 10 | |
EAN / GTIN | 4045197291493 | |
Gyártó száma | 308282 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zsugorbefogó 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
291,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
197,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm |
Befogó | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | 120 mm |
Külső ⌀ D | 32 mm | 32 mm |
Alak | A | A |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Termék fajtája | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó |