{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | HSK-A 100 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 105 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 308267 20 | |
EAN / GTIN | 4045197945426 | |
Gyártó száma | 308267 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zsugorbefogó 4 hűtőcsatorna furattal, nikkelezett 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
273,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
230,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
260,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 | 33 |
Befogó | HSK-A 100 rövid | HSK-A 100 rövid | HSK-A 100 rövid |
A-méret kinyúlási hossz | 105 | 105 | 105 |
Alak | A | A | A |
Befogási ⌀ D1 | 20 | 20 | 20 |
Forgácsolási stratégia | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Termék fajtája | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó |