{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | HSK-A 100 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 95 mm | |
Külső ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 308265 12 | |
EAN / GTIN | 4045197291301 | |
Gyártó száma | 308265 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Zsugorbefogó, HSK-A 100 rövid, Befogási ⌀ D1: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
230,30 €
172,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
260,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
273,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 100 rövid | HSK-A 100 rövid | HSK-A 100 rövid |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
A-méret kinyúlási hossz | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Külső ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Alak | A | A | A |
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |