Homlokcsípő, L.200 mm merülő szigetelt

Cikkszám: 3082601
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3082601
EAN / GTIN 4010886950791
Gyártó száma 3082601
L-szám L60160 5257

Leírás

Leírás:

Minőségi szerszámacélból készült
A fejek csiszoltak, acélszürke, kékre mártott csúszásgátló nyéllel (TL)
Extra széles fej a csavart csomók meghúzásához
Kifejezetten alkalmas vasfonáshoz az építkezéseken.

Jellemző:

  • Ferde [inch]: a címen
  • Teljes szélesség [mm]: 51 mm
  • Teljes magasság [mm]: 33 mm
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: acélszürke
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 61 - 63 HRC
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • ESD Igen/Nem: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz