{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | HSK-A 63 A = 160 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 308205 12 | |
EAN / GTIN | 4045197291127 | |
Gyártó száma | 308205 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zsugorbefogó 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
216,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
244,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
276,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Befogó szabvány | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;ISO 12164-1 |
Külső ⌀ D | 32 | 32 | 32 |
Alak | A | A | A |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Forgácsolási stratégia | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Termék fajtája | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó |