{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 14 mm | |
Befogó | HSK-A 63 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 308187 14 | |
EAN / GTIN | 4045197290892 | |
Gyártó száma | 308187 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zsugorbefogó hűtőcsatorna furattal 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
187,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
147,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 |
Befogó | HSK-A 63 rövid | HSK-A 63 rövid |
A-méret kinyúlási hossz | 90 | 90 |
Alak | A | A |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 |
Befogási ⌀ D1 | 14 | 14 |
Termék fajtája | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó |