{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 18 mm | |
Befogó | HSK-A 63 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 95 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 308170 18 | |
EAN / GTIN | 4045197290823 | |
Gyártó száma | 308170 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Zsugorbefogó, HSK-A 63 rövid, Befogási ⌀ D1: 18mm
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
147,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
187,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm |
Külső ⌀ D | 42 mm | 42 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási ⌀ D1 | 18 mm | 18 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | HSC; HPC |
Termék fajtája | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó |