Fogókészlet 2- db

Cikkszám: 3080781
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3080781
    EAN / GTIN 4010886950661
    Gyártó száma 3080781
    L-szám L60160 5976

    Leírás

    Leírás:

    A vágóéleken lévő nyilak jelzik az optimális kapcsolódási pontot (Bcp - Best cutting power) a tökéletes erőkihasználás érdekében
    JC változat = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
    GEDORE speciálisan edzett, kovácsolt, olajban edzett és lágyított acél
    Környezetbarát kartoncsomagolás

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 156 mm
    • Teljes magasság [mm]: 30 mm
    • Teljes hossz [mm]: 315 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz