CBN profilköszörű korong 225x5x60 mm 89A54I5AV53 HM/HSS

Cikkszám: 30806
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30806
EAN / GTIN 9003170308069
Gyártó száma 30806

Leírás

Leírás:

A profil csiszolásához használjon Corundum és CBN tárcsákat a HSS megmunkálásához. A karbidot azonban csak gyémántokkal szabad csiszolni. Az előőrléshez a 54 szemcseméret használatát javasoljuk finom korund és szinterezett korund keverékekben. A 100 szemcseméretet a kész csiszoláshoz és a finom profilokhoz kell használni. Alternatív megoldásként B151 a CBN-ben. A finomabb szemcseméreteket általában keményfémhez használják.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 54.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: 89A 54 I5A V53
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 225 x 5 x 60 mm
  • Átmérő: 225 mm
  • Vastagság: 5 mm
  • Furat: 60 mm
  • Anyagalkalmasság: Volfrám-karbid, HSS

Előny:

  • Magas eltávolítási arány
  • Nagy profilpontosság
  • Széles választék

Felhasználás:

  • Keményfém és HSS munkadarabok profilcsiszolásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz