Zsugorbefogó 6 mm

Cikkszám: 308028 6
Kedvezmény
151,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó HSK-E 40
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 60 mm
Külső ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308028 6
EAN / GTIN 4045197882202
Gyártó száma 308028 6

Leírás

Kivitel:

  • Nagy hőállóságú acél.
  • Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási tartomány 10 mm.
  • 3 − 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • RFID / Balluffchip furattal.

GARANT: − HSK működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorítókészülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410302416 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 − 304755 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban