Mágneses vízmérték trapéz alakú 250 mm-es vízmérték

Cikkszám: 307BM.25
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
Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 307BM.25
EAN / GTIN 3148518335478
Gyártó száma 307BM.25
L-szám L60130 4696

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontosság a fej feletti pozícióban 0,75 mm/m
  • Tömör, öntött könnyűfém ház
  • Elektrosztatikus porszórásos bevonat

Jellemző:

  • E [mm]: 22
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 45
  • [g]: 200

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz