{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
Befogó | HSK-A 40 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 307950 6 | |
EAN / GTIN | 4045197376862 | |
Gyártó száma | 307950 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zsugorbefogó 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
135,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
512 darabszám azonnal szállítható
147,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
554 darabszám azonnal szállítható
187,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható
194,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Befogó | HSK-A 40 | HSK-A 63 rövid | HSK-A 63 rövid | HSK-A 63 rövid |
Befogó szabvány | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Külső ⌀ D | 27 | 27 | 27 | 27 |
Alak | A | A | A | A |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Termék fajtája | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó |