{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | |
Befogó | HSK-A 100 rövid | |
Befogó szabvány | DIN 69893; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
Szerszám kihúzás elleni védelem | Safe-Lock h6 | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
Külső ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Maximális befogási mélység LE | 42 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 307940 10 | |
EAN / GTIN | 4034221166777 | |
Gyártó száma | A10.140.10.37 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Zsugorbefogó Power Shrink Chuck, Safe-Lock-kal 10 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
664,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
151,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | DIN 69893; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Külső ⌀ D | 53 mm | 33 mm |
Alak | A | A |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | Zárható |
Körfutási pontosság | 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Termék fajtája | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó |