Leírás:
Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb tartományban
A kioldórendszer egyértelmű tapintható és hallható kioldójelzést ad
Skála egy N-m beosztással
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, inkl. Visszavezethető vizsgálati tanúsítvány, a megengedett legnagyobb eltérés +/- 3 %, és így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
Újrakalibrálás a szigetelés tönkretétele nélkül
Finomfogú racsni négyszöghajtással a DIN 3120, ISO 1174 szerint
Száró gomb a foglalat véletlen meglazítása ellen
VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szerint
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 24 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Megfordítható racsni
- négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
- Fogak száma: 72
- Meghúzási irány: Jobbra
- Tárolás: Műanyag doboz
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Készítés
- Karbantartás
- Teljes szélesség [mm]: 48 mm
- Teljes magasság [mm]: 80 mm
- Teljes hossz [mm]: 369 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 279 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 48,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 62 mm
- Nm: 0,25 Nm
- Precíziós: +/- 4 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Visszahajlási szög: 5 °
- Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
- Skálabeosztás: 2,5
- Skála típusa: Mono
- 1000 V szigetelt: igen
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: igen
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Elektronikai ipar
- Ipar
- Katonai ipar
- Energetika
- Műhely
- Haszonjárművek
- Szerviz
- Szekrényépítés