Rövid fúró tokmány F alak 0,5-16 mm

Cikkszám: 307705 0,5-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Alak: F
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 20

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó HSK-F 63
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Alak F
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 20 µm
Kivitel standard
A-méret kinyúlási hossz 102 mm
Külső ⌀ D 57 mm
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz. TX25
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 307705 0,5-16
EAN / GTIN 4045197761156

Leírás

Kivitel:

  • Jobb és bal forgásirányhoz.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.

Körfutási pontosság ≤ 20 µm.

Tartalom:

Keresztmarkolatos szorítókulcs.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek