Rövid fúrótokmány A alak 0,5-16 mm

Cikkszám: 307684 0,5-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 0,5 mm - 16 mm
Befogó HSK-A 100
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 20 µm
Kivitel standard
A-méret kinyúlási hossz 111 mm
Külső ⌀ D 57 mm
Tartalék szorítókulcs 627425 sz. SW 6
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 307684 0,5-16
EAN / GTIN 4045197573452
Gyártó száma 307684 0,5-16

Leírás

Kivitel:

  • Jobb és bal forgásirányhoz.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.

Körfutási pontosság ≤ 20 µm.
Belső hűtéssel max. 50 bar-ig.

Tartalom:

Keresztmarkolatos szorítókulcs.

Opcionális tartozék:

Dugókulcs 309890 sz. Hűtőfolyadék cső 309880 sz.