{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 0,3 mm - 10 mm | |
Befogó | HSK-E 40 | |
belső hűtés | Igen, max. 50 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 20 µm | |
Kivitel | karcsú | |
A-méret kinyúlási hossz | 91 mm | |
Külső ⌀ D | 38 mm | |
Tartalék szorítókulcs 627425 sz. | 4-es kulcsnyílás | |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
Cikkszám | 307681 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4062406115098 | |
Gyártó száma | 307681 0,3-10 |