{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 8 mm | |
Befogó | HSK-A 63 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 65 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Balluffchip furat | igen | |
Hűtőcsatorna furat | nem | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307630 8 | |
EAN / GTIN | 4067263265603 | |
Gyártó száma | 307630 8 |