Motorvédő dugó

Cikkszám: 30756094007
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 30756094007
EAN / GTIN 4014586264288
Gyártó száma 30756094007
L-szám L00010 1877

Leírás

Leírás:

  • Motorvédő dugók
  • A FEIN motorvédő dugók megbízhatóan védik a nagyfrekvenciás elektromos szerszámokat a túlterhelés ellen. A csatlakoztatott szerszám névleges áramához egyedileg beállított bimetálkioldó megakadályozza a túl késői vagy idő előtti kioldást rövid idejű túlterhelés esetén. A motorvédő dugó a nagyfrekvenciás villamos szerszámok csatlakozókábelére van felszerelve a normál tűs dugó helyett. A motorvédő dugó a CEE szerinti dugaszból, hőmérséklet-kompenzációval ellátott hőkioldókból és egy forgatható bekapcsoló kapcsolóból áll
  • a 848-as sorozathoz alkalmas, 2,5 - 4 A beállítási tartományban

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz