Motorvédő dugó

Cikkszám: 30756093009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30756093009
EAN / GTIN 4014586264271
Gyártó száma 30756093009
L-szám L00010 2247

Leírás

Leírás:

  • Motorvédő dugók
  • A FEIN motorvédő dugók megbízhatóan védik a nagyfrekvenciás elektromos szerszámokat a túlterhelés ellen. A csatlakoztatott szerszám névleges áramához egyedileg beállított bimetálkioldó megakadályozza a túl késői vagy idő előtti kioldást rövid idejű túlterhelés esetén. A motorvédő dugó a nagyfrekvenciás villamos szerszámok csatlakozókábelére van felszerelve a normál tűs dugó helyett. A motorvédő dugó a CEE szerinti dugaszból, hőmérséklet-kompenzációval ellátott hőkioldókból és egy forgatható bekapcsoló kapcsolóból áll
  • 840-es sorozathoz alkalmas, 1,6-2,5 A beállítási tartományban

Jellemző:

  • 32 A változat

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz