Motorvédő dugó

Cikkszám: 30756085002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 30756085002
EAN / GTIN 4014586264196
Gyártó száma 30756085002
L-szám L00010 1362

Leírás

Leírás:

  • Motorvédő dugók
  • A FEIN motorvédő dugók megbízhatóan védik a nagyfrekvenciás elektromos szerszámokat a túlterhelés ellen. A csatlakoztatott szerszám névleges áramához egyedileg beállított bimetálkioldó megakadályozza a túl késői vagy idő előtti kioldást rövid idejű túlterhelés esetén. A motorvédő dugó a nagyfrekvenciás villamos szerszámok csatlakozókábelére van felszerelve a normál tűs dugó helyett. A motorvédő dugó a CEE szerinti dugaszból, hőmérséklet-kompenzációval ellátott hőkioldókból és egy forgatható bekapcsoló kapcsolóból áll
  • 840-es sorozathoz alkalmas, 1,6-2,5 A beállítási tartományban

Jellemző:

  • 16 A változat

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz