{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | HSK-A 63 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 52,5 mm | |
Hasznos hossz L1 | 54 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Hozzávaló közpersely | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307553 20 | |
EAN / GTIN | 4045197644848 | |
Gyártó száma | 307553 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidroplasztikus szerszámtartó HT hűtőcsatorna furatokkal 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
388,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
273,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
214,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 63 rövid | HSK-A 63 rövid | HSK-A 63 rövid |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Külső ⌀ D | 52,5 mm | 52,5 mm | 52,5 mm |
Alak | A | A | A |
Hasznos hossz L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Hozzávaló közpersely | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 |