HT befogó koffer készlet 63

Cikkszám: 307546 63
Kedvezmény
701,76 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: DIN 69893; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 20 mm
Befogó HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány DIN 69893; DIN 69893
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
Külső ⌀ D 52,5 mm
Hasznos hossz L1 54 mm
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 307546 63
EAN / GTIN 2050002007710
Gyártó száma 307546 63

Leírás

Kivitel:

  • Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.
  • SK40 és HSK-A 63 kivitel Balluffchip furattal.
  • Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).

Előny:

  • A maximális átvihető nyomaték (550 Nm), ennek köszönhetően nagy folyamatbiztonság.
  • Az ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.
  • Nagyon jó körfutási és ismétlési pontosság < 0,003mm.
  • Egyszerű kezelés.
  • Pontos axiális hosszbeállítás.
  • Hőálló 170 °C-ig.
  • Teljes rugalmasság a kiváló minőségű szűkítőperselyeknek köszönhetően.

Felhasználás:

  • Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
  • Marás során nehéz forgácsoláshoz.

Tartalom:

307550 sz. 20 méretű GARANT HT hidroplasztikus szerszámtartó, 5× szűkítőpersely Ø 20 - befogási Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× 5-ös szorítókulcs, 1× koffer habszivacs betéttel.

Opcionális tartozék:

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz