{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
Befogó | HSK-A 100 A = 120 | |
Befogó szabvány | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC; HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ D3 | 19,34 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 70 mm | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307543 6 | |
EAN / GTIN | 4062406114961 | |
Gyártó száma | 307543 6 |