{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Alak | A | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 125 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Külső ⌀ D | 59 mm | |
L2 | 63 mm | |
L3 | 60 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Menet M | M16×1 | |
Hozzávaló közpersely | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 307508 32 | |
EAN / GTIN | 2050001653345 | |
Gyártó száma | 16.507.63.32.Z |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú 32 mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
493,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
334,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Befogó szabvány | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | Igen, max. 80 bar-ral |
Állítási út V | 10 | 10 |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC |
Hozzávaló közpersely | 302175; 302180; 302177; 302187 | 302175; 302180; 302177; 302187 |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó |