{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀-höz D1 | 32 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
Külső ⌀ D | 52 mm | |
Termék fajtája | Telibefúró befogó |
Cikkszám | 307005 32 | |
EAN / GTIN | 4062406105259 | |
Gyártó száma | 307005 32 |