Tesztsúly, polírozott rozsdamentes acél

Cikkszám: 307-11
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Kiegészítő súly

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 307-11
EAN / GTIN 4045761002753
Gyártó száma 307-11
L-szám L40250 545
Gyártó Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Jellemző:

  • OIML E1 osztály
  • Névleges érték 1 kg
  • Gomb
  • Polírozott rozsdamentes acél

Figyelem:

  • ajánljuk, hogy rendelje meg az ″Kiegészítők″ alatt felsorolt táskák egyikét.

    Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az E1, E2, F1 vagy F2 osztályú súlyok tárolóedények nélküli szállítása esetén a súlyok sérülése a megfelelő szállítási csomagolás ellenére is előfordulhat. Az ebből adódó tömegváltozások meghaladhatják e nagyon pontos súlyosztályok megengedett hibahatárait
  • kalibrált súlyok rendelése esetén a tokot térítés ellenében kell megrendelni, mivel a kalibrációs jelet ahhoz csatolják

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz