Marófej befogó rezgéscsillapított, kúpos, HSK-A 100 A = 200, Tüske ⌀ d1: 16mm

Cikkszám: 306710 16
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 8000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 16 mm
Befogási ⌀ D1 16 mm
Befogó HSK-A 100 A = 200
Szabvány DIN 6357
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 8000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia HPC
Rezgés csillapított
A-méret kinyúlási hossz 200 mm
Külső ⌀ D 80 mm
⌀ D2 38 mm
Marótüske hossza L4 17 mm
Termék fajtája Marófej befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 306710 16
EAN / GTIN 4045197821829
Gyártó száma 306710 16

Leírás

Kivitel:

  • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
  • Balluff/RFID chip furattal.
  • Megnövelt váll-felfekvő felület.

Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított maggal rendelkező befogó.

Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz., hűtőfolyadékcső 309880 sz.

Figyelem:

További méretek külön ajánlatkérésre.