{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 16 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | HSK-A 100 A = 200 | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Alak | A | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Rezgés | csillapított | |
A-méret kinyúlási hossz | 200 mm | |
Külső ⌀ D | 38 mm | |
Marótüske hossza L4 | 17 mm | |
Max. fordulatszám nmax | 8 000 min-1 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 306697 16 | |
EAN / GTIN | 4045197945891 | |
Gyártó száma | 306697 16 |