{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 27 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 27 mm | |
Befogó | HSK-A 100 A = 130 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 130 mm | |
Külső ⌀ D | 60 mm | |
Marótüske hossza L4 | 21 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 27 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 27 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 306686 27 | |
EAN / GTIN | 4045197870131 | |
Gyártó száma | 306686 27 |