Leírás:
Állítható, univerzális szerszám csavarozáshoz, hajlításhoz, tartáshoz, préseléshez és fogáshoz
Kiváltja a 2 teljes kulcskészletet, metrikus és birodalmi (0-50mm és 0 -1,7/8″) 21 különböző SW, valamint a fogók készletét
Sima pofák a felületérzékeny munkadarabok kíméletes megfogásához (pl. (pl. krómozott csavarkötések, fürdőszobai szerelvények)
Ratchet kulcs funkciója
Nagyobb kapacitás ebben az osztályban (50 mm)
Egyedi funkciójú pofafogazat, pl. puha pofákhoz
21 beállítási pozíció és gyorsbeállítás automatikus reteszelési funkcióval
VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, 2-szeres ellenőrző szerszámszigetelés
DIN ISO 5743/IEC 60900 szerint.
Jellemző:
- Pofa alakja: lapos pofák
- Csatlakozási típusok [mm]: dobozos kötés
- Teljes szélesség [mm]: 90 mm
- Teljes magasság [mm]: 37 mm
- Teljes hossz [mm]: 268 mm
- Markolat kialakítása [inch]: Dip szigetelés: 2-szeres ellenőrző szerszámszigetelés
- Fogantyú színe: piros
- Méret [inch]: 10
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- Befogási tartomány [inch]: 2
- Rögzítési szélesség [mm]: 50 mm
- 1000 V szigetelt: igen
- Szikramentes változat: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: igen