Fogó kulcs 7″

Cikkszám: 3066029
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Fogókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3066029
EAN / GTIN 4010886951514
Gyártó száma 3066029
L-szám L60160 5251

Leírás

Leírás:

Kulcs és fogó funkciója egy szerszámban
DIN ISO 5743
Két teljes kulcskészletet helyettesíthet, metrikus és birodalmi (0 - 52mm és 0 - 2″) kulcsok
Kíméletes szerelés a felületérzékeny csavarszerelvényekhez (pl. krómozott szerelvények)
Elhelyezhető, univerzális szerszám csavarozáshoz
Tökéletes a különböző munkadarabok hajlításához, tartásához, préseléséhez és megfogásához
Játékmentes érintkezés az élsérülés veszélye nélkül
A kulcsszélesség beállítása csúszómechanizmus és párhuzamosan vezetett pofák segítségével, gyakorlatilag fokozatmentes
A beállítás biztonságos bekapcsolása a kiválasztott kulcsmérettel
A csúszómechanizmus aktiválása gyakorlatilag bármilyen beállítási pozícióból
Használható ″csattos nyitott végű csavarkulcsként″- hatszögletű csavarok és anyák gyors és kényelmes meghúzása és meglazítása
Nagy áttételi arány (>1: 10) nagy nyomó- és szorítóerőt tesz lehetővé a pofáknál
A GEDORE speciálisan edzett és lágyított acélból készült a maximális terheléshez
Egy nagy teljesítményű csavarhúzószerszámként használható menet közben
A kéz pozíciójának optimális és ergonomikus beállítása a pofák nyitási szélességéhez vagy a csavarkulcs szélességéhez
Megfelelően használható a csavarkulcs mint ″csattintós pofakulcs″. Kulcsszélesség

Jellemző:

  • Pofa alakja: lapos pofák
  • Csatlakozási típusok [mm]: dobozos kötés
  • Teljes hossz [mm]: 180 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Fogantyú színe: Kék
  • Méret [inch]: 7
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: krómozott
  • Befogási tartomány [inch]: 1.5/8
  • Rögzítési szélesség [mm]: 42 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz