{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 40 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 40 mm | |
Befogó | HSK-A 63 A = 100 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 89 mm | |
Marótüske hossza L4 | 27 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 40 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 40 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 306557 40 | |
EAN / GTIN | 4062406545475 | |
Gyártó száma | 306557 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 A = 100, Tüske ⌀ d1: 40mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
193,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
210,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
240,10 €
180,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
292,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
200,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
Marótüske hossza L4 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Termék fajtája | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó |