Üres görgős tok

Cikkszám: 3065391
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3065391
EAN / GTIN 4010886950982
Gyártó száma 3065391
L-szám L60160 4887

Leírás

Leírás:

Vezetőfogantyú felhasználóbarát teleszkópos fogantyúval
Széles tengelytáv 2 soros görgővel biztosítja a dőlésálló húzást
Robusztus alumíniumkeret ütésálló élvédelemmel, ABS műanyag héjak
A nyitott tok fedelét a biztonsági fedéltartó védi a véletlen záródás ellen
A4-es irattartó rekesz a fedélben
Változóan osztható alaptálca
2 billenőhengeres zárral és kombinált zárral zárható
Vehető szerszámtábla 22 szerszámzsebbel a fedélben elöl és hátul
Vehető szerszámtábla 22 szerszámzsebbel a fedélben elöl és hátul
Vehető szerszámtábla 22 szerszámzsebbel a fedélben elöl és hátul
Vehető szerszámtábla 22 szerszámzsebbel a fedélben elöl és hátul
Vehető szerszámtábla 22 szerszámzsebbel a fedélben elöl és hátul
Vehető szerszámtábla 22 szerszámzsebbel a fedélben elöl és hátul
Vehető szerszámtábla 22 szerszámzsebbel a fedélben elől és hátul és hátul a fedélben
Az alaptálca kivehető fedőlapja 15 szerszámzsebbel
Kézzel működtethető hordozófogantyú

Jellemző:

  • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 30 kg
  • Teljes szélesség [mm]: 490 mm
  • Teljes magasság [mm]: 200 mm
  • Teljes hossz [mm]: 395 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz