Kombinált marótüske, HSK-A 100 A = 100, Tüske ⌀ d1: 16mm

Cikkszám: 306270 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 6
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 16 mm
Befogási ⌀ D1 16 mm
Befogó HSK-A 100 A = 100
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 32 mm
Marótüske hossza L3 menesztőgyűrűvel 17 mm
Marótüske hossza L4 27 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 16
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. 16
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 16
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 306270 16
EAN / GTIN 4045197290021
Gyártó száma 306270 16

Leírás

Kivitel:

RFID / Balluff-Chip furattal. HSK-működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Hosszanti és kereszthornyú homlok-palástmarók és marófejek felfogására.

Tartalom:

Retesz, menesztőgyűrű és 309860 sz. marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kombinált marótüske, HSK-A 100 A = 100, Tüske ⌀ d<sub>1</sub>: 16mm

Kombinált marótüske, HSK-A 100 A = 100, Tüske ⌀ d1: 16mm

érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
168,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
76,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
122,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
137,69 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
86,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
67,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
109,14 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
134,64 €
75,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Alak A ADB ADB A A A A A
Körfutási pontosság ≤ 6 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm ≤ 5 µm ≤ 6 µm ≤ 6 µm
Befogási ⌀ D1 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Forgácsolási stratégia HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 16 16 16 16 16 16 16 16
Termék fajtája Marótüske Marótüske Marótüske Marótüske Marótüske Marótüske Marótüske Marótüske

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz