Kombinált marótüske 16 mm

Cikkszám: 306170 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 6
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 16 mm
Befogási ⌀ D1 16 mm
Befogó HSK-A 63 A = 160
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 160 mm
Külső ⌀ D 32 mm
Marótüske hossza L3 menesztőgyűrűvel 17 mm
Marótüske hossza L4 27 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 16
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. 16
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 16
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 306170 16
EAN / GTIN 4045197289926
Gyártó száma 306170 16

Leírás

Kivitel:

RFID / Balluff-Chip furattal. HSK-működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Hosszanti és kereszthornyú homlok-palástmarók és marófejek felfogására.

Tartalom:

Retesz, menesztőgyűrű és 309860 sz. marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban