{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 32 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | HSK-A 63 A = 100 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 58 mm | |
Marótüske hossza L3 menesztőgyűrűvel | 24 mm | |
Marótüske hossza L4 | 38 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 32 | |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 32 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 32 | |
Termék fajtája | Marótüske |
Cikkszám | 306130 32 | |
EAN / GTIN | 4045197289919 | |
Gyártó száma | 306130 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinált marótüske 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
157,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
188,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
119,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 100 | 100 | 100 |
Külső ⌀ D | 58 | 58 | 58 |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 32 | 32 | 32 |
Alak | A | A | A |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 32 | 32 | 32 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 32 | 32 | 32 |